플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JOHNSON CONTROLS VG7271CT 글로브 밸브 양방향 2/1인치 스웨트 없음 | AD2HYL 4P41

JOHNSON CONTROLS VG7271CT 글로브 밸브 2-way 1/2 인치 땀 없음

재고 있음 있음
항목: AD4HYL 모델: VG7271CT교차 참조: 41P878

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 415,467 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Globe Valve Less 액추에이터
본체 재질브론즈
부피 계수0.73
구성일반적으로 열려
연결 크기1 / 2 "
연결 유형
깊이1.625 "
높이4.75 "
맥스. 수온284도 F
안전한 작동 증기 압력38의 PSI
안전한 작동 수압308의 PSI
트림 재료황동
밸브 디자인2- 방법
4.187 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.85
선박 높이 (cm)17.78
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8481809050
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델부피 계수구성연결 크기연결 유형깊이높이트림 재료가격
JOHNSON CONTROLS VG7241CT 글로브 밸브 2방향 없음 1/2인치 Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73일반적으로 열려1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "황동₩ 272,615
JOHNSON CONTROLS VG7241ET 글로브 밸브 2방향 없음 1/2인치 Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8일반적으로 열려1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "황동₩ 232,855
JOHNSON CONTROLS VG7241GT 글로브 밸브 2방향 아니오 1/2인치 Fnpt | AD4HXM 41P855 VG7241GT3"4.6일반적으로 열려1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "황동₩ 244,685
JOHNSON CONTROLS VG7241LT 글로브 밸브 2방향 아니오 3/4인치 Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3일반적으로 열려3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "황동₩ 343,402
JOHNSON CONTROLS VG7241NT 글로브 밸브 2방향 1인치 Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6일반적으로 열려1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "황동₩ 400,155
JOHNSON CONTROLS VG7241PT 글로브 밸브 2방향 아니오 1-1/4인치 Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5일반적으로 열려1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "황동₩ 614,967
JOHNSON CONTROLS VG7241RT 글로브 밸브 2방향 아니오 1-1/2인치 Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9일반적으로 열려1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "황동₩ 776,492

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7271CT 글로브 밸브 2-way 1/2 인치 땀 없음
₩ 415,467 /단위