JOHNSON CONTROLS VG2431VN 글로브 밸브 2-way Nc 4 인치 플랜지
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Globe Valve Less 액추에이터 |
본체 재질 | 주철 |
부피 계수 | 150 |
구성 | 일반적으로 폐쇄 |
연결 크기 | 4" |
연결 유형 | 플랜지 |
깊이 | 9" |
높이 | 15.44 " |
맥스. 수온 | 281도 F |
안전한 작동 증기 압력 | 35의 PSI |
안전한 작동 수압 | 175의 PSI |
트림 재료 | 황동 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
모델 | 부피 계수 | 구성 | 연결 크기 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG2231TL | 51 | 일반적으로 열려 | 2.5 " | 7" | 11 21 / 32 " | 7.25 " | ₩ 1,782,567 | |
VG2231TM | 51 | 일반적으로 열려 | 2.5 " | 7" | 11 21 / 32 " | 7.25 " | ₩ 1,867,460 | |
VG2231UL | 83 | 일반적으로 열려 | 3" | 7.5 " | 12 11 / 16 " | 8.625 " | ₩ 1,930,897 | |
VG2231UM | 83 | 일반적으로 열려 | 3" | 7.5 " | 12 11 / 16 " | 8.625 " | ₩ 2,096,587 | |
VG2231UN | 83 | 일반적으로 열려 | 3" | 7.5 " | 12 11 / 16 " | 8.625 " | ₩ 2,335,025 | |
VG2231VM | 150 | 일반적으로 열려 | 4" | 9" | 15.44 " | 10.5 " | ₩ 2,739,485 | |
VG2231VN | 150 | 일반적으로 열려 | 4" | 9" | 15.44 " | 10.5 " | ₩ 2,682,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.