그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
작동시키는 것 | 비 봄 반환 |
주변 온도. 범위 | -4도 140도까지 NS |
사이클 타임 | 60 초. |
깊이 | 5 1 / 2 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
인클로저 등급 | NEMA 2 |
높이 | 2 45 / 64 " |
포함 사항 | 공장에서 장착된 밸브 링키지 |
설치 | 다이렉트 마운트 |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 2.1 VA |
제품 데이터 시트 | 존슨-컨트롤-va9104-gga-3s.pdf |
제품 유형 | 전동 볼 밸브 액추에이터 |
신호 유형 | 부유 |
스트로크 Deg. | 93도 |
토크 | 35인치 파운드 |
액추에이터 유형 | 비 봄 반환 |
함께 사용 | JCI VG1000 볼 밸브 |
전압 | 24 |
정격 전압 | 24V |
폭 | 2 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8501104020 |
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
VA9104-GGA-3S | ₩ 298,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.