그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 밸브 |
공기 연결 | 1 / 4 "미늘 |
공기 소비 | CFM 1.5 |
깊이 | 1.5 " |
높이 | 3.25 " |
맥스. 기압 | 30의 PSI |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 정상 열림 / 정상 닫힘 |
온도 제어 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
전압 | 24 VDC |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 기관 규정 준수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
V11HFA-100 | UL | 277 VAC | ₩ 678,965 | ||
V-2410-1 | UL 및 CSA | 24 VAC | ₩ 1,017,380 | ||
V11HAA-115 | - | - | ₩ 649,145 | ||
V11HDA-100 | - | - | ₩ 613,042 | ||
V11HBA-100 | - | - | ₩ 667,642 | ||
V11HAA-100 | - | - | ₩ 645,015 | ||
V-2410-2 | - | - | ₩ 917,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.