그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도센서 |
색상 | 회색 |
지름 | 1 / 4 " |
높이 | 3" |
길이 | 36 " |
작동 온도 범위 | -40 ~ 150 F |
센서 유형 | 1k 옴 니켈 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-6000-100 | - | - | 온도센서 | 2.5 " | - | ₩ 135,922 | ||
TE-6001-1 | 8" | 2" | 온도 센서 덕트 장착 플레이트 | - | 4" | ₩ 70,070 | ||
TE-6001-2 | 2" | 5" | 공기 하우징 외부 온도 센서 | - | 2" | ₩ 87,587 | ||
TE-6001-3 | 2" | 2" | 온도 센서 웰 마운팅 키트 | - | 4" | ₩ 111,457 | ||
TE-6001-4 | 2" | 2" | 온도 센서 월 마운트 플레이트 | - | 3" | ₩ 67,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.