그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도센서 |
색상 | 백 |
깊이 | 1" |
높이 | 5" |
작동 온도 범위 | 32도에서 122도까지 |
센서 유형 | 온도 |
터미널 지정 | RS, 스콤, AUX, C, D1 |
타입 | 옥내의 |
폭 | 568564 " |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 9025198080 |
모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|
TE-6310F-1 | 니켈 1k ohm, 플러시 마운트 | ₩ 113,400 | |
TE-6311M-1 | 니켈 1k ohm, 덕트 마운트 메탈 8 " | ₩ 57,242 | |
TE-6311P-1 | 니켈 1k ohm, 덕트 마운트 플라스틱 8 " | ₩ 147,455 | |
TE-6311V-2 | 니켈 1k ohm, 플랜지 8 " | ₩ 51,782 | |
TE-6312M-1 | 니켈 1k ohm, Well, Metal, 8 " | ₩ 61,740 | |
TE-6312P-1 | 니켈 1k ohm, Well, 플라스틱, 8 " | ₩ 150,325 | |
TE-6313P-1 | 니켈 1k ohm, 실외 공기 3 " | ₩ 72,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.