그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
깊이 | 2.15 " |
차동 (In. WC) | 0.025 |
전기 등급 | 5.8VAC에서 120A |
높이 | 5.62 " |
장착 구멍 OC | .11 인치 |
장착 위치 | 도관 |
작동 온도 범위 | -40 ~ 167 F |
압력 설정 범위 | .03 ~ 1.4 인치 화장실 |
샘플 라인 커넥터 | 1/8 "-27 NPT |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 차동 |
폭 | 568654 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536509065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.