그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윤활유 제어 |
깊이 | 2-3 / 8 " |
높이 | 3.25 " |
압력 연결 | 1/4 "수 플레어 |
압력 범위 | 고정 6.5 PSI |
시간 지연 | 45 초 |
타입 | 전기 |
전압 | 120/240 |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 9032200000 |
원산지 | MX |
모델 | 높이 | 압력 범위 | 시간 지연 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P145NCA-82C | 3.25 " | 고정 6.5 PSI | 45 초 | 전기 | ₩ 572,652 | |
P28AA-17C | 5 5 / 16 " | 8에서 70 PSI로 | 120 초 | 시간 지연이있는 컷 아웃 제어 | ₩ 684,110 | |
P28AA-1C | 5 5 / 16 " | 8에서 70 PSI로 | 90 초 | 시간 지연이있는 컷 아웃 제어 | ₩ 534,362 | |
P28AN-1C | 5 5 / 16 " | 8에서 70 PSI로 | 90 초 | 전기 | ₩ 1,056,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.