그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 댐퍼 액추에이터 |
연결 | 나사 터미널 |
제어 유형 | XNUMX개의 출력 켜짐/꺼짐 또는 부동 |
크기 | 4-15/16"H x 3-3/8"W x 1-3/8"D |
디스플레이 | LCD |
높이 | 3.875 " |
입력 | 3 |
길이 | 11 " |
맥스. 기압 | 25의 PSI |
실장 형 | 피벗 |
공칭 스프링 범위 | 5 ~ 10 psi |
작동 압력 | 0 ~ 20 |
출력 | 6 |
행정 | 3" |
타입 | 제습, 팬 제어, 점유 |
전압 | 24 |
폭 | 3.88 " |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 42.55 |
선박 폭 (cm) | 24.77 |
HS 코드 | 8412310080 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 작동 압력 | 행정 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-3244-3 | 23.625 " | 공압 댐퍼 액추에이터 | 15.75 " | 0 ~ 25 | 4" | 12 " | ₩ 2,229,465 | ||
D-3244-4 | 23.625 " | 공압 댐퍼 액추에이터 | 15.75 " | 0 ~ 25 | 4" | 12 " | ₩ 1,314,215 | ||
D-3246-1 | 28 " | 공압 댐퍼 액추에이터 | 15.75 " | 0 ~ 25 | 6" | 12 " | ₩ 2,336,600 | ||
D-4073-5 | - | 공압 액추에이터 | - | - | - | - | ₩ 594,807 | ||
D-4073-2 | - | 공압 액추에이터 | - | - | - | - | ₩ 714,700 | ||
D-3153-4 | - | 공압 액추에이터 | - | - | - | - | ₩ 1,245,107 | ||
D-3153-5 | - | 공압 액추에이터 | - | - | - | - | ₩ 837,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.