그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 커넥터 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 설폰 |
색상 | 백 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
최대. 압력 | 160의 PSI |
온도. 범위 | 200도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PSEI012026 | 1 / 2 "X 3 / 4" | 1 | ₩ 22,872 | ||
PSEI012826 | 3 / 4 " | 1 | ₩ 23,187 | ||
PSEI013626 | 1 "x 3 / 4" | 1 | ₩ 34,877 | ||
PSEI013628 | 1" | 1 | ₩ 40,355 | ||
PP010823E | - | 10 | ₩ 81,445 | ||
PP010821E | - | 10 | ₩ 61,110 | ||
PP010822E | - | 10 | ₩ 58,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.