그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX/XNUMX 회전 공급 중지 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
바디 스타일 | 직진 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | 푸시 핏 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 푸시 핏 |
온도. 범위 | 공기의 경우 화씨 -14 ~ 167도, 물의 경우 화씨 33 ~ 140도 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | GB |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPSV-010822-W | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 푸시 핏 | 5 | ₩ 114,730 | |
PPSV-011223-W | 3 / 8 " | 3 / 8 " | MNPT | 5 | ₩ 130,095 | |
PPSV-040808-W | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 푸시 핏 | 5 | ₩ 129,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.