그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 감소, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 아세탈 공중 합체 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 튜브 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) |
튜브 크기 | 3 / 8 "X 5 / 16" |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | GB |
모델 | 본체 재질 | 색상 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEI212820 | PEX | 백 | 160의 PSI | 200도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | 1 | ₩ 44,485 | |
PM210804S-10PK | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 230의 PSI | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 5 / 16 "X 5 / 32" | 10 | ₩ 130,095 | |
PI211006S-10PK | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 230의 PSI | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 5 / 16 "X 3 / 16" | 10 | ₩ 127,522 | |
PI211008S-10PK | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 230의 PSI | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 5 / 16 "X 1 / 4" | 10 | ₩ 135,782 | |
PI211206S-10PK | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 150의 PSI | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 3 / 8 "X 3 / 16" | 10 | ₩ 159,215 | |
PI211208S-10PK | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 150의 PSI | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 3 / 8 "X 1 / 4" | 10 | ₩ 168,927 | |
PI211610S-10PK | 아세탈 공중 합체 | 회색 | 150의 PSI | -14도 ~ 167도 F (공기) 및 33도 ~ 140도 F (물) | 1 / 2 "X 5 / 16" | 10 | ₩ 190,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.