항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 클리어 코트 |
가스 충격 | 가능 |
핸들 스타일 | 누름 단추 |
높이 | 15.125 " |
래치 메커니즘 | 드릴 방지 푸시 버튼 잠금 |
길이 | 70 " |
뚜껑 스타일 | 단일 뚜껑 |
뚜껑 유형 | 조절할 수 있는 |
잠금 시스템 | 건이 있는 |
자재 | 알류미늄 |
장착 스타일 | 볼트 온 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 9.1 cu. ft. |
타입 | 전체 크기 |
UPC | 043419926400 |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 27.67 |
선박 높이 (cm) | 43.5 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 50.48 |
HS 코드 | 8708295060 |
원산지 | US |
A. JOBOX 크로스오버 트럭 박스는 다이아몬드 트레드 알루미늄 바디 커버를 사용하여 강도와 강성을 제공하며 이동이 용이하도록 가벼움을 제공합니다. 또한 수요가 많은 응용 분야에서 보호 및 견인력을 제공합니다.
A. 가스 스프링 보호대는 뚜껑을 안전하게 들어 올리고 제어하는 데 도움이 되며 상자 하중 이동으로 인한 가스 스프링 손상을 방지합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 잠금 시스템 | 스토리지 용량 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1357002 | 70 " | 21 " | 15.125 " | 건이 있는 | 9.1 cu. ft. | 검정 | 알류미늄 | ₩ 1,497,669 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.