Jobox 815990Y 유형 1 안전 캔은 오일 및 가스, 화학, 제조, 자동차 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 가연성 액체를 운반, 채우고 부을 수 있도록 설계되었습니다. 이 유형 1 안전 캔은 5갤런의 저장 용량과 함께 제공됩니다.
특징:
- Jobox 815990Y 유형 1 안전 캔은 중부하 작동 중에 내부식성과 고강성을 위해 terne plate steel로 구성됩니다.
- 그것은 저장 용도에 적합한 단일 입구를 가지고 있으며 깔때기에 연결될 때 튀거나 흘리지 않고 더 작은 입구에 붓는 데 사용할 수 있습니다(이 장치에 포함됨).
- 이 안전 캔의 손잡이는 장치를 쉽게 운반할 수 있도록 견고한 관형 강철로 만들어졌습니다.
- 핸들을 놓은 후 증기가 빠져나가거나 저장된 액체가 쏟아지는 것을 방지하기 위해 스프링이 장착된 개스킷 뚜껑이 함께 제공됩니다.
- 주입/충전 시 외부 발화를 방지하는 아연도금 화염방지기가 장착되어 있습니다.
호환 액세서리:
- Jobox 교체 깔때기: 이 Jobox 깔때기는 손상되었거나 오래된 깔때기를 교체하고 Type 1 안전 캔과 함께 쉽게 사용할 수 있습니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 안전 캔에 색상 코딩을 사용하는 것은 무엇입니까?
A. 이러한 안전 캔의 색상 코딩은 사고 및 교차 오염을 방지하고 액체의 식별, 구성 및 분리를 허용합니다. 노란색 캔은 디젤 저장에 적합하고 빨간색 캔은 페인트, 잉크 또는 휘발유와 같은 인화성이 높은 액체를 저장하는 데 적합합니다.
Q. 1종 안전캔과 2종 안전캔의 차이점은 무엇인가요?
A. 유형 I 안전 캔은 액체를 채우고 분배하기 위한 단일 개구부를 특징으로 하는 반면, 유형 II 안전 캔에는 두 개의 개구부가 있습니다.
Q. 이 Jobox 815990Y Type 1 안전 캔 주변 밴드의 용도는 무엇입니까?
A. 이 Jobox 815990Y Type 1 안전 주변의 눈에 잘 띄는 안전 밴드는 잠재적인 위험에 대한 경고 라벨을 제공할 수 있습니다.