항목 | 저장 장치 |
첨부 | 플로어 밴 또는 트럭 |
색상 | 백 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14가. |
높이 | 13 " |
길이 | 48 " |
로드 (Lbs.) | 650의 파운드 |
잠금 시스템 | 그립 및 릴리스 핸들 제어 |
자재 | 강철 |
디바이더 수 | 13 |
서랍 수 | 1 |
포장 | 박스 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 120.6 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8708998180 |
원산지 | US |
A. 예, 부식 방지를 위한 분말 코팅 마감 처리가 되어 있습니다.
A. 이 서랍에는 2개의 스틸 롤러가 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.