Jobox 220000D 알루미늄 트럭 상자는 건설, 자동차 제조 및 유지보수 응용 분야를 위한 그라인더 및 절단기, 해머 및 플라이어와 같은 연료 캔, 도구 및 장비를 보관하는 데 이상적입니다. Jobox도 제공합니다.
작업장 상자 높은 작업 부하 환경을 위한 도구 및 장비 보관에 적합합니다.
특징:
- 이 휴대용 트럭 체스트는 뚜껑을 잠근 상태로 유지하기 위해 수평 및 수직으로 조정되는 견고한 알루미늄 스트라이커를 제공합니다.
- 전체 웨더스트립은 가슴을 먼지로부터 밀봉하고 누수 방지 스테인리스 스틸 패들 핸들은 습기가 들어가는 것을 방지합니다.
- 자동으로 올라가는 가스 스프링 뚜껑이 있어 보관에 쉽게 접근할 수 있습니다.
- 무거운 하중을 지지하면서 쉽게 들어 올릴 수 있는 넓은 리프팅 핸들이 특징입니다.
- 높은 내마모성을 위해 알루미늄 구조 및 클리어코트 마감 처리가 되어 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 완전히 적재된 Jobox 220000D 알루미늄 트럭 상자를 들어 올리는 방법은 무엇입니까?
A. 이 보관함은 양쪽에 운반 손잡이가 있어 사용자가 지게차 및 체인 배열과 측면 손잡이를 사용하여 가득 실은 트럭 상자를 들어 올릴 수 있습니다.
Q. 이 Jobox 220000D 트럭 상자를 잠그는 방법은 무엇입니까?
A. 이 장의 앞쪽 끝에 있는 잠금 장치는 사용자가 간단한 키를 사용하여 잠글 수 있어 무단 액세스를 방지하여 도구 안전을 보장합니다.
Q. 이 Jobox 220000D 알루미늄 트럭 상자의 뚜껑이 떨어지는 것을 방지하는 방법은 무엇입니까?
A. 수납장을 싣고 내릴 때 수납장 뚜껑을 열 수 있으며 열었을 때 제자리에 고정됩니다. 내장된 유압 실린더 메커니즘은 뚜껑을 제자리에 고정하여 사용자의 안전과 보안을 보장합니다.