항목 | Jobsite 피아노 상자 |
색상 | 갈색 |
마감재 | 파우더 코트 |
가스 충격 | 아니 |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 51 " |
길이 | 47.9 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 형 |
자재 | 강철 |
포장 | 박스 |
스토리지 용량 | 39.1 cu. ft. |
UPC | 043419957596 |
폭 | 31 " |
A. 이 Jobox 2-681990-01 Site-Vault 피아노 상자에는 1개의 잠금 지점과 주황색 잠금 표시기가 있는 특허받은 Site-Vault 보안 시스템이 있어 상자의 잠금 상태를 멀리서 보여줍니다. 장치에 Master #5, #175, #50 및 American #XNUMX과 같은 자물쇠를 사용할 수 있으며 측벽 보관함도 사용할 수 있습니다.
A. 이 상자는 고강도 사용을 위해 분체 도장 처리된 강철로 만들어졌습니다. 4인치 성형 측벽이 있어 바람에 날리는 비와 침입에 저항하여 장기적인 내구성과 내용물 보호가 가능합니다.
A. 이 상자의 총 저장 용량은 39.1입방피트입니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 잠금 시스템 | 스토리지 용량 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-682990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | 자물쇠 형 | 48.9 cu. ft. | 갈색 | ₩ 2,901,258 | RFQ
| |
2-683990-01 | 60 " | 31 " | 51 " | 자물쇠 형 | 48.9 cu. ft. | 갈색 | ₩ 3,775,927 | RFQ
| |
2-684990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | 자물쇠 형 | 60.3 cu. ft. | 갈색 | ₩ 4,612,949 | RFQ
| |
2-685990-01 | 74 " | 35 " | 64 " | 자물쇠 형 | 87.4 cu. ft. | 갈색 | ₩ 4,456,836 | RFQ
| |
2-688990-01 | 60 " | 31 " | 39 " | 자물쇠 형 | 36.5 cu. ft. | 갈색 | ₩ 2,764,007 | RFQ
| |
2-689990-01 | 74 " | 31 " | 51 " | 자물쇠 형 | 60.3 cu. ft. | 갈색 | ₩ 3,592,934 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.