항목 | 크로스 오버 트럭 박스 |
색상 | 빛나는 |
마감재 | 클리어 코트 |
가스 충격 | 가능 |
핸들 스타일 | 패들 핸들 |
높이 | 14.25 " |
길이 | 62.75 " |
뚜껑 스타일 | 단일 뚜껑 |
자재 | 알류미늄 |
포장 | 박스 |
타입 | 중간 크기 |
폭 | 20.25 " |
A. 이 크로스오버 트럭 박스는 고강도 알루미늄 구조로 되어 있어 화물 손상을 방지하고 잠금 장치를 보호하며 탁월한 녹 방지 기능을 제공합니다.
A. 누수 방지 스테인레스 스틸 패들 핸들을 사용하여 습기의 유입을 방지합니다.
A. 이 중간 크기 상자는 9.3cu.ft의 최대 저장 용량을 제공합니다.
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 마감재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-302000 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | 알류미늄 | 빛나는 | 클리어 코트 | 전체 크기 | ₩ 916,923 | RFQ
|
1-302002 | 69.12 " | 20.25 " | 14.25 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | 전체 크기 | ₩ 1,061,530 | RFQ
|
1-309000 | 72.12 " | 20.25 " | 11.75 " | 알류미늄 | 빛나는 | 클리어 코트 | 포드 슈퍼 듀티 및 닷지 RAM | - | RFQ
|
1-309002 | 72.12 " | 20.25 " | 11.75 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | 포드 슈퍼 듀티 및 닷지 RAM | - | RFQ
|
1-310002 | 62.75 " | 20.25 " | 14.25 " | 알류미늄 | 검정 | 파우더 코트 | 중간 크기 | ₩ 1,061,530 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.