그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안내서 |
책 설명 | 알코올 및 약물 테스트와 함께 사용하도록 설계됨: 운전자가 알아야 할 사항 교육 프로그램 |
책 제목 | 알코올 및 약물 |
깊이 | 8.25 " |
높이 | 1 / 64 " |
지원하는 언어 | 영어 |
페이지 수 | 36 |
적용되는 규정 | 49 CFR 382.601 (b) |
소재 | 알코올 및 약물 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 지원하는 언어 | 페이지 수 | 적용되는 규정 | 소재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28763 | 6" | 1.25 " | 영어 | 384 | FMCSR | 의료 | 7" | ₩ 118,632 | ||
27810 | 5.5 " | 1 / 2 " | 영어 | 192 | FMCSR | 화학적 안전성 | 8" | ₩ 23,800 | ||
839 | 5" | 3 / 4 " | 영어 | 450 | 49 CFR(부품 40, 380, 382, 383, 387, 390-396, 655) | 운전 안전 | 7" | ₩ 16,240 | ||
14077 | 5.5 " | 1 / 2 " | 영어 | 178 | FMCSR | 운전 안전 | 7.5 " | ₩ 23,450 | ||
7090 | 8.25 " | 1 / 2 " | 영어 | 12 | - | 운전 안전 | 5.25 " | ₩ 89,495 | ||
12181 | 8" | 1 / 2 " | 영어 | 20 | FMCSR 392.9 및 393 | 운전 안전 | 5" | ₩ 121,695 | ||
10589 | 8" | 1 / 2 " | 영어 | 12 | - | 운전 안전 | 5" | ₩ 39,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.