항목 | 접합 키트 |
A | 6.5 |
건설 | 주철 / 금속 |
절삭 깊이 | 1/2 인치 |
머리 | ㅁㄴㅇㄹ |
HP | 1 |
Hz | 60 |
무부하 RPM | 6000 |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 길이 | 56 " |
전체 폭 | 22 " |
틸팅 각 | 0 ~ 45도 |
도구 무게 | 237 파운드 |
선박 중량 (kg) | 106.65 |
선박 높이 (cm) | 95.25 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8465920042 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.