항목 | 벤치 진동 샌더, 7.5 A |
암페어 @ 120V | 7.5A / 시간 |
암페어 AC | 7.5 |
건설 | 주철 / 금속 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
전체 높이 | 18.75 " |
전체 길이 | 11.75 " |
전체 폭 | 11.75 " |
분당 스트로크 | 30 |
테이블 재질 | 주철 / 금속 |
테이블 작업대 | 14-1/2x14-1/2 |
틸팅 각 | 0 ~ 45도 |
도구 무게 | 80 파운드 |
전압 | 110 |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 52.83 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8465930075 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.