JET TOOLS 414476 수평 띠톱 3hp 230/460 V
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 밴드 톱 |
블레이드 두께 | 0.035 " |
블레이드 휠 Dia. | 17 " |
절단 용량 직사각형 | 12 "X 20" |
절단 능력 라운드 | 12 " |
절단 용량 스퀘어 | 12 " |
HP | 3 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 156 " |
맥스. 블레이드 폭 | 1" |
최소 블레이드 폭 | 1" |
마이 터 용량 | 90 학위 |
전반적인 깊이 | 87 " |
전체 높이 | 53 " |
전체 폭 | 37.5 " |
상 | 3 |
RPM | 1725 |
속도 | 82 ~ 262 |
UPC | 662756090997 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 660.43 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 218.44 |
HS 코드 | 8461508090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | RPM | 암페어 AC | 절단 각도 | 속도 | 전압 | HP | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414468 | 1720 | 18/9 | 90 학위 | 145 / 208 / 255fpm | 115/230 | 1.5 | 66 " | 42 " | ₩ 9,420,757 | ||
413460 | 1720 | 16 | 45도 및 90도 | 145 / 208 / 255fpm | 115/230 | 1 | 51 " | 43 " | ₩ 4,849,705 | ||
414473 | 1720 | 15 | 45 학위 | 82 / 132 / 210 / 330fpm | 230 | 2 | 68 " | 43 " | ₩ 11,361,455 | ||
414450 | 1725 | 18/9 | 45 학위 | 82 / 132 / 170 / 235fpm | 115/230 | 1.5 | 23 " | 48 " | ₩ 7,818,177 | ||
414461 | 1700 | 13.8 | 0도에서 45도까지 | 85 / 125 / 200fpm | 115 | 1/2 | 37 " | 37 " | ₩ 2,471,507 | ||
414472 | 1725 | 18/9 | 0도에서 45도까지 | 100 ~ 350fpm | 110/220 | 1.5 | 79 " | 41 " | ₩ 12,778,902 | RFQ
| |
414471 | 1725 | - | - | 80/260 | 230/460 | 3 | 84 " | 55 " | ₩ 28,819,980 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.