항목 | 수평 / 수직 띠톱 |
블레이드 두께 | 0.025 " |
블레이드 휠 Dia. | 7-3 / 8 " |
절단 용량 직사각형 | 5 "x 5-3 / 4" |
절단 능력 라운드 | 5" |
절단 용량 스퀘어 | 5" |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 64-1 / 2 " |
맥스. 블레이드 폭 | 1 / 2 " |
마이 터 용량 | 90 학위 |
전반적인 깊이 | 19 " |
전체 높이 | 57 " |
전체 폭 | 44 " |
상 | 하나의 |
RPM | 1725 |
속도 | 80/120/200 |
UPC | 662755247286 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 52.16 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8461508020 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.