항목 | 수동 Coldsaw |
아버 크기 | 1.25 " |
블레이드 직경 | 11 " |
절단 능력 | 3.125 " |
가드 유형 | 주철 |
핸들 타입 | 핸드 트리거 |
자재 | 주철 |
무부하 RPM | 54/108 |
도구 무게 | 350의 파운드 |
UPC | 662756127846 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 180.08 |
선박 높이 (cm) | 146.05 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8461508020 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | 절단 능력 | 무부하 RPM | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414227 | 12 " | 3.375 " | 52/104 | 390의 파운드 | ₩ 6,439,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.