항목 | 수평 마이 터 밴드 쏘 |
암페어 AC | 35 |
블레이드 두께 | 0.032 " |
블레이드 휠 Dia. | 11-3 / 4 " |
절단 각도 | 45 학위 |
절단 용량 직사각형 | 7 "x 10-13 / 64" |
절단 능력 라운드 | 7" |
절단 용량 스퀘어 | 7" |
HP | 1 |
Hz | 60 |
맥스. 블레이드 길이 | 93 " |
맥스. 블레이드 폭 | 3 / 4 " |
맥스. 절단 두께 | 7" |
마이 터 용량 | 90 학위 |
전반적인 깊이 | 51 " |
전체 높이 | 43 " |
전체 폭 | 22.5 " |
상 | 1 |
RPM | 1720 |
속도 | 145 / 208 / 255fpm |
작업대 사이즈 | 7 x 17 " |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 207.9 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8461508090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.