항목 | 밀 / 드릴 머신 |
척 사이즈 | 1/2 |
컬럼 Dia. | 4-1 / 2 " |
모터 HP | 2 |
상 | 1 |
퀼 디아. | 3" |
RPM | 150 ~ 3000 |
스핀들 속도 | 12 |
스핀들 테이퍼 | R-8 |
스핀들에서 테이블로 | 18 " |
그네 | 15-7 / 8 " |
전압 | 230 V |
선박 중량 (kg) | 297 |
선박 높이 (cm) | 124.97 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8465950060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
350020 | 밀 드릴 | ₩ 8,325,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.