그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미끄럼 방지 트레드 |
접착력 | 130 온스 / 인치 |
점착제 | 비닐 |
백업 | 감압 성 접착제 |
색상 | 블랙 / 광 발광 스트라이프 |
길이 | 2" |
자재 | 실리콘 카바이드 |
성능 온도. | -20도 ~ 200도 F |
셰이프 | 조각 |
두께 | 28만 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 61.6 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 6805305000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 색상 | 항목 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100-1 | 28만 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 1" | 검정 | 미끄럼 방지 테이프 | 60ft. | - | ₩ 30,695 | ||
3100-3 | 28만 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 3" | 검정 | 미끄럼 방지 테이프 | 60ft. | - | ₩ 75,407 | ||
3100-8 | 28만 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 8" | 검정 | 미끄럼 방지 테이프 | 60ft. | - | ₩ 167,615 | ||
3100-24 | 28만 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 2ft. | 검정 | 미끄럼 방지 테이프 | 60ft. | - | ₩ 520,625 | ||
3200-2 | 41만 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 2" | 검정 | 미끄럼 방지 테이프 | 60ft. | - | ₩ 476,893 | ||
3200-4 | 41만 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 4" | 검정 | 미끄럼 방지 테이프 | 60ft. | - | ₩ 98,420 | ||
3200-6 | 41만 | 130 온스 / 인치 | 비닐 | 6" | 검정 | 미끄럼 방지 테이프 | 60ft. | - | ₩ 152,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.