항목 | 수평 바 랙 |
팔 길이 | 9" |
암 강철 게이지 | 12 |
팔 타입 | 끝에서 위쪽으로 굽힘이있는 단일 |
베이스 길이 | 30 " |
버팀대 길이 | 25 " |
생산 능력 | 1800의 파운드 |
암당 용량 | 50의 파운드 |
센터 브레이스 길이 | 25 " |
기둥 강철 게이지 | 12 |
마감재 | 그린 |
높이 | 84 " |
입술의 | 없음 |
자재 | 강철 |
팔 수 | 36 |
면 수 | 2 |
랙 크기 깊이 | 30 " |
랙 크기 너비 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 109.22 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 팔 길이 | 팔 타입 | 면 수 | 베이스 길이 | 버팀대 길이 | 생산 능력 | 센터 브레이스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT251CS36 | 76.187 " | 12 " | 립 싱글, 1-1 / 2 "센터에서 조정 가능 | 1 | 36 " | 36 " | 1750의 파운드 | 36 " | ₩ 1,577,485 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.