항목 | 경사 캔틸레버 랙 스타터 장치 |
팔 길이 | 16 " |
암 강철 게이지 | 10 |
팔 타입 | 직선형, 4 "센터에서 조정 가능 |
베이스 길이 | 45 " |
버팀대 길이 | 70 " |
생산 능력 | 24,000의 파운드 |
암당 용량 | 1000의 파운드 |
센터 브레이스 길이 | 72 " |
기둥 강철 게이지 | 11 |
마감재 | 그레이 에나멜 |
높이 | 7ft. |
입술의 | 포함되지 않음 |
자재 | 강철 |
팔 수 | 24 |
면 수 | 2 |
랙 크기 깊이 | 56 " |
랙 크기 너비 | 45 " |
선박 중량 (kg) | 198.9 |
선박 높이 (cm) | 43.94 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.