JAMCO ZL236-U5-AS 재고 있음 카트 600파운드 36인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재고 있음 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 스테인레스 |
건설 | 용접 스테인리스 |
선반 사이의 거리 | 12 " |
마감재 | 우아한 |
계량기 | 20 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 47 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 22 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 너비 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 계량기 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG248 P5 | 파우더 코트 | 5" | 우레탄 | 12 | 1200의 파운드. | 5 | 67 " | 48 " | ₩ 2,587,952 | ||
CE348-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 12 | 3000의 파운드 | 5 | 68 " | 48 " | ₩ 3,183,897 | ||
CF348-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 12 | 3000의 파운드 | 6 | 72 " | 48 " | ₩ 3,801,070 | ||
DC236-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 12 | 3000의 파운드 | 3 | 57 " | 36 " | ₩ 2,090,427 | ||
HC348-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 12 | 3000의 파운드 | 3 | 57 " | 48 " | ₩ 3,780,962 | ||
HR260-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 12 | 3000의 파운드 | 4 | 57 " | 60 " | ₩ 4,240,932 | ||
HS248-P6 | 파우더 코트 | 6" | 페놀 | 12 | 3000의 파운드 | 3 | 57 " | 48 " | ₩ 1,471,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.