JAMCO WP218 보관 캐비닛 14게이지 33인치 H 18인치 폭
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | 잠금 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 지레 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 33 " |
전체 폭 | 18 " |
선반 용량 | 1200의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 66.22 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 캐비닛 색상 | 마감재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 총 서랍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS236-BL | 5 | 검정 | 분말 코팅 | 24 " | 78 " | 36 " | 500 파운드 ~ 2000 파운드 | - | ₩ 3,950,712 | ||
MK236-BL | 4 | 검정 | 분말 코팅 | 24 " | 78 " | 36 " | 500 파운드 ~ 2000 파운드 | 3 | ₩ 4,259,605 | ||
JK136 | 2 | 회색 | 분말 코팅 | 18 " | 33 " | 36 " | 1200의 파운드 | 4 | ₩ 3,487,120 | ||
JK236 | 2 | 회색 | 분말 코팅 | 24 " | 33 " | 36 " | 1200의 파운드 | 1 | ₩ 3,717,735 | ||
ZP136 | 2 | 회색 | 프리미엄 광택 스테인리스 | 18 " | 34 " | 36 " | 1200의 파운드 | - | ₩ 5,063,695 | ||
ZP236 | 2 | 회색 | 프리미엄 광택 스테인리스 | 24 " | 34 " | 36 " | 1200의 파운드 | - | ₩ 6,131,072 | ||
ZU136 | 2 | 회색 | 프리미엄 광택 스테인리스 | 18 " | 34 " | 36 " | 1200의 파운드 | 2 | ₩ 6,663,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.