JAMCO NR130-P6 다용도 카트 강철 36 Lx19 W 2400 Lb.
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 딥 쉘프 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 800의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 10 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 부드러운 반지름 벤드가있는 관형 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 3" |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 19 " |
선반 길이 | 30 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 입술 가장자리 |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 58.5 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ130-P5 | 2 | 600의 파운드 | 5" | 35 " | 36 " | 19 " | 30 " | 18 " | ₩ 674,555 | ||
GJ230-P5 | 2 | 600의 파운드 | 5" | 35 " | 36 " | 25 " | 30 " | 24 " | ₩ 782,950 | ||
GJ236-P5 | 2 | 600의 파운드 | 5" | 35 " | 42 " | 25 " | 36 " | 24 " | ₩ 821,292 | ||
GK248-P6 | 2 | 1200의 파운드 | 6" | 36 " | 54 " | 25 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,056,650 | ||
LN130-P5 | 3 | 400의 파운드 | 5" | 35 " | 36 " | 19 " | 30 " | 18 " | ₩ 1,461,197 | ||
LN236-P5 | 3 | 400의 파운드 | 5" | 35 " | 42 " | 25 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,785,192 | ||
LS230-P5 | 2 | 600의 파운드 | 5" | 35 " | 36 " | 25 " | 30 " | 24 " | ₩ 1,842,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.