JAMCO MG230SF-BL 보관 캐비닛 12 게이지 66인치 H 30인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 검정 |
문 유형 | 고체 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 66 " |
전체 폭 | 30 " |
선반 용량 | 600의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 163.29 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 서랍 수 | 캐비닛 색상 | 문 유형 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ248-BL | - | 검정 | ㅁㄴㅇㄹ | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 2000의 파운드 | ₩ 6,783,595 | RFQ
| |
MJ260-BL | - | 검정 | ㅁㄴㅇㄹ | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 2000의 파운드 | ₩ 6,608,840 | RFQ
| |
MH248-BL | - | 검정 | 고체 | 2 | 24 " | 54 " | 48 " | 1000 파운드 ~ 2000 파운드 | ₩ 5,863,112 | ||
MH348-BL | - | 검정 | 고체 | 2 | 30 " | 54 " | 48 " | 1000 파운드 ~ 2000 파운드 | ₩ 5,317,305 | ||
MH472-BL | - | 검정 | 고체 | 2 | 36 " | 54 " | 72 " | 1000 파운드 ~ 2000 파운드 | ₩ 6,684,317 | ||
MG224-BL | - | 검정 | 고체 | 3 | 24 " | 54 " | 24 " | 600의 파운드 | ₩ 2,727,322 | ||
MG230-BL | - | 검정 | 고체 | 3 | 24 " | 54 " | 30 " | 600의 파운드 | ₩ 3,036,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.