JAMCO LO448-P5 오더 피킹 스톡 카트 3 선반 400파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주문 피킹 재고 있음 카트 |
선반 당 용량 | 400의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 12 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
처리 | 멋진 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 37 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 유형 | 입술 |
선반 너비 | 36 " |
선반 치수 작성 | 12 "W |
선박 중량 (kg) | 84.15 |
선박 높이 (cm) | 175.26 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO348-P6 | 12 | 1000의 파운드 | 6" | 3000의 파운드 | 3 | 48 " | 63 " | 31 " | ₩ 1,734,915 | ||
DO236-P6 | 12 | 750의 파운드 | 6" | 3000의 파운드 | 4 | 60 " | 51 " | 25 " | ₩ 1,757,612 | ||
DO248-P6 | 12 | 750의 파운드 | 6" | 3000의 파운드 | 4 | 60 " | 63 " | 25 " | ₩ 1,503,512 | ||
DO260-P6 | 12 | 750의 파운드 | 6" | 3000의 파운드 | 4 | 60 " | 75 " | 25 " | ₩ 2,768,745 | ||
DO348-P6 | 12 | 750의 파운드 | 6" | 3000의 파운드 | 4 | 60 " | 63 " | 31 " | ₩ 1,597,837 | ||
EO236-P6 | 12 | 600의 파운드 | 6" | 3000의 파운드 | 5 | 68 " | 42 " | 25 " | ₩ 2,596,440 | ||
EO248-P6 | 12 | 600의 파운드 | 6" | 3000의 파운드 | 5 | 68 " | 54 " | 25 " | ₩ 2,858,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.