항목 | 모바일 캐비닛 작업대 |
캐스터 구성 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
색상 | 회색 |
깊이 | 27 " |
도어 캐비닛 높이 | 24 " |
도어 캐비닛 너비 | 33 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12학년 및 14학년 |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 36 " |
부하 용량 | 1400의 파운드 |
문 수 | 2 |
표면 재질 | 강철 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 25.65 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 문 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
JF236R700GP | 고무 | 1 | ₩ 2,752,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.