JAMCO HH236-BL 수납함 선반 캐비닛 78 x 36 x 24, 수납함 8개 포함
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
항목 | 빈 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
빈 색상 | 노란색 |
캐비닛 당 저장소 | 8 |
캐비닛 선반 용량 | 1000의 파운드 |
캐비닛 유형 | 빈 및 선반 캐비닛 |
색상 | 검정 |
문 유형 | 고체 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14 |
잠금 유형 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 |
자재 | 용접 강철 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
총 용량 | 2000의 파운드 |
총 저장소 수 | 8 |
선박 중량 (kg) | 200.25 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 유형 | 잠금 유형 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HH248-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 48 " | 12 | ₩ 4,591,265 | ||
HH260-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 60 " | 12 | ₩ 5,347,212 | ||
HY236-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 36 " | 16 | ₩ 4,777,325 | ||
HY248-BL | 고체 | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 48 " | 20 | ₩ 5,629,680 | ||
DH236-BL | Clearview | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 36 " | 8 | ₩ 3,979,850 | ||
DH248-BL | Clearview | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 48 " | 12 | ₩ 5,544,000 | ||
DY236-BL | Clearview | 3pt. 자물쇠 걸쇠가있는 잠금 시스템 | 36 " | 16 | ₩ 4,636,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.