항목 | 와이어 사이드 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 9" |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 우드 캡드 스틸 |
데크 유형 | 목재 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 트윈 튜블러 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 35 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 71.1 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM248-P5 | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 2,593,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.