항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
추가 선반 | GL334 |
캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 34 " |
도어 개방 높이 | 59 " |
도어 개방 폭 | 30 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 패들 래치 |
높이 | 65 " |
높이 범위 | 전체 높이 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 2 |
문 수 | 2 |
안전 캐비닛 응용 | 부식성 캐비닛 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
집수 용량 | 8.3 갤런 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 202.05 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 도어 개방 폭 | 집수 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL45 | 45 갤런 | 18 " | 14 " | 5.2 갤런 | 43 " | ₩ 3,024,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.