항목 | 교체 용 플렉시블 임펠러 |
타입 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|
17956-0001-P | 네오프렌 | ₩ 460,582 | |
8980-0004 | 바이 턴 | ₩ 281,872 | |
14281-0001 | 네오프렌 | ₩ 307,947 | |
14281-0004 | 바이 턴 | ₩ 272,475 | |
14282-0001 | 네오프렌 | ₩ 191,345 | |
14282-0004 | 바이 턴 | ₩ 294,122 | |
8981-0002 | EPDM | ₩ 290,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.