그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트세터 |
마감재 | 공구강 |
인서트 사이즈 | 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 2 9 / 16 " |
크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 항목 | 전체 길이 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWAF24214 | 공구강 | 너트세터 | 1 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1 | ₩ 10,342 | ||
IWAF24314 | 공구강 | 너트세터 | 2 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 | ₩ 12,810 | ||
IWAF344516 | 검은 산화물 | 너트세터 | 4" | 5 / 16 " | 1 | ₩ 19,495 | ||
IWAF24414B10 | - | 너트세터 | - | - | 10 | ₩ 194,337 | ||
IWAF24614B10 | - | 너트세터 | - | - | 10 | ₩ 215,092 | ||
IWAF24314-3 | - | 마그네틱 너트 세터 | - | - | 3 | ₩ 12,652 | ||
IWAF24414 | - | 마그네틱 너트 세터 | - | - | 1 | ₩ 8,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.