그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 C- 클램프 |
생산 능력 | 10 " |
클램핑 포스 | 2000 파운드 |
마감재 | 니켈 도금 |
턱 타입 | 고정 팁 |
턱 폭 | 3 / 4 " |
잠금 장치 | 릴리즈 레버 |
자재 | 경화 합금강 |
조각 수 | 1 |
플라이어 길이 | 24 " |
나사 메커니즘 | 클램핑 압력 조정 |
크기 | 24 " |
인후 깊이 | 15.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.