그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | Med / Hard |
핸들 색상 | 파란색 / 노란색 |
핸들 타입 | ProTouch 인체 공학 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 13 / 16 " |
턱 폭 | 1.156 " |
자재 | 니켈 크롬강 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 7" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 038548028194 |
정격 전압 | 전압 등급 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.