그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 1" |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
블레이드 폭 | 0.25 " |
길이 | 1" |
자재 | 고급 스틸 |
포인트 크기 | T6 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 톡스 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 비트 길이 | 마감재 | 항목 | 자재 | 포인트 크기 | SAE 또는 미터법 | 팁 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1837394 | 톡스 | 1" | - | 비트 삽입 | 고급 스틸 | T8 | - | - | 1 | ₩ 402 | ||
1837416 | TORX-탬퍼 방지 | 1" | - | 비트 삽입 | 고급 스틸 | T8 | - | - | 1 | ₩ 402 | ||
1837429 | TORX-탬퍼 방지 | 1" | - | 비트 삽입 | 고급 스틸 | T30 | - | - | 1 | ₩ 402 | ||
1837431 | TORX-탬퍼 방지 | 1" | - | 비트 삽입 | 고급 스틸 | T40 | - | - | 1 | ₩ 402 | ||
1838536 | TORX-탬퍼 방지 | 1" | - | 비트 삽입 | 고급 스틸 | T25 | - | - | 25 | ₩ 49,717 | ||
IWAF121SQ220D | - | 1" | 아연 | 비트 삽입 | 강철 | - | 미터법, SAE | #2 | 20 | ₩ 39,760 | ||
IWAF22SL10122 | - | 2" | 매트 | 비트 삽입 | 강철 | - | 미터법, SAE | SL10 12 | 2 | ₩ 3,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.