항목 | 와이어 카트 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
마감재 | 옻칠 한 아연 |
부하 용량 | 400의 파운드 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 18 " |
선반 길이 | 24 " |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC3-2448LZ | 3 | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 993,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.