항목 | 머천다이징 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 잠금 | 방향 잠금 브레이크 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 62 " |
전체 길이 | 53 " |
전체 폭 | 20 " |
선반 길이 | 46 " |
선반 너비 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 172.72 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 Dia. | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-4218 | 4" | 500의 파운드 | 2 | 41 " | 47 " | 18 " | 18 " | ₩ 1,166,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.