항목 | 스윙 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 8-3 / 8 " |
연결 유형 | 플랜지 |
크래킹 압력 | 10의 PSI |
흐름 | 1500gpm |
육각 크기 | 5 / 8 " |
길이 | 11 53 / 64 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 70psi @ 73도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 12.125 " |
씰 재질 | EPDM |
크기 | 4mm |
폭 | 10.437 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | TW |
모델 | 크기 | 크래킹 압력 | 흐름 | 폭 | 육각 크기 | 길이 | 맥스. 수압 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스코브110 | 3" | 8.5의 PSI | 920gpm | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100psi @ 73도 F | 10.5 " | ₩ 1,790,127 | |
스코브113 | 6 | 12.5의 PSI | 3450gpm | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70psi @ 73도 F | 15 5 / 16 " | ₩ 3,321,167 | |
스코브114 | 8 | 12.5의 PSI | 6000gpm | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 19.5 " | 70psi @ 73도 F | 18 5 / 16 " | ₩ 6,504,610 | |
스코브210 | 3" | 8.5의 PSI | 920gpm | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100psi @ 73도 F | 10.5 " | ₩ 2,235,782 | |
스코브211 | 4mm | 10의 PSI | 1500gpm | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70psi @ 73도 F | 12.125 " | ₩ 2,785,282 | |
스코브213 | 6 | 12.5의 PSI | 3450gpm | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70psi @ 73도 F | 15 5 / 16 " | ₩ 5,088,282 | |
스코브214 | 8 | 12.5의 PSI | 6000gpm | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 16 11 / 16 " | 70psi @ 73도 F | 18 5 / 16 " | ₩ 8,183,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.