INTERTAPE PG5...128G 마스킹 테이프 자연 직경 - 36개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스킹 테이프 |
접착력 | 30 온스 / 인치 |
점착제 | 천연 고무 / 수지 |
색상 | 자연의 |
길이 | 60일 |
자재 | 고급 크레이프 지 |
성능 온도. | 화씨 50도 ~ 200도 |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 25 파운드 / 인치 |
두께 | 6.3만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 6.71 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 4823908600 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74936G | 7.2만 | 60 온스 / 인치 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 3 / 4 " | 갈색 | 60일 | Flatback Kraft 종이 | - | ₩ 479,832 | ||
84460G | 7.2만 | 60 온스 / 인치 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 3" | 갈색 | 60일 | Flatback Kraft 종이 | - | ₩ 583,765 | ||
84462G | 7.2만 | 60 온스 / 인치 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 4" | 갈색 | 60일 | Flatback Kraft 종이 | - | ₩ 634,200 | ||
71676G | 7.2만 | 50 온스 / 인치 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 2" | 갈색 | 60일 | Flatback Kraft 종이 | - | ₩ 732,060 | ||
PG5 ... 130G | 6.3만 | 33 온스 / 인치 | 천연 고무 / 수지 | 2" | 자연의 | 60일 | 고급 크레이프 지 | 화씨 50도 ~ 200도 | ₩ 559,317 | ||
PG500.15G | 5만 | 48 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 | 3 / 4 " | 자연의 | 60일 | 부드러운 크레이프 지 | 50도 F ~ 140도 F | ₩ 164,150 | ||
PG500.16G | 5만 | 48 온스 / 인치 | 합성 고무 / 수지 | 1" | 자연의 | 60일 | 부드러운 크레이프 지 | 50도 F ~ 140도 F | ₩ 169,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.