항목 | 작업복 |
발목 스타일 | 부착된 장화 |
클로저 유형 | 지퍼 |
칼라 타입 | 부착 후드 |
색상 | 백 |
커프 스타일 | 탄력있는 손목 |
가슴 크기에 적합 | 33-36 " |
높이 | 7.5 " |
자재 | 미세 다공성 직물 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | S |
폭 | 12.2 " |
원산지 | 중국 |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8019 ~ 2XL | 45-48 " | 9.1 " | 2XL | 12.2 " | ₩ 239,578 | RFQ
|
8019 ~ 3XL | 48-51 " | 9.4 " | 3XL | 12.2 " | ₩ 240,723 | RFQ
|
8019 ~ 4XL | 51-54 " | 9.8 " | 4XL | 12.6 " | ₩ 253,272 | RFQ
|
8019 ~ 5XL | - | 12.2 " | 5XL | 13.8 " | ₩ 263,887 | RFQ
|
8019-L | 39-42 " | 7.9 " | L | 12.2 " | ₩ 239,578 | RFQ
|
8019-M | 36-39 " | 7.5 " | M | 12.2 " | ₩ 239,578 | RFQ
|
8019-XL | 42-45 " | 8.7 " | XL | 12.2 " | ₩ 239,578 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.