항목 | 작업복 |
발목 스타일 | 탄력있는 발목 |
클로저 유형 | 지퍼 |
칼라 타입 | 부착 후드 |
색상 | 노란색 |
커프 스타일 | 탄력있는 손목 |
가슴 크기에 적합 | 39-42 " |
높이 | 8.7 " |
자재 | 독점 적층 부직포 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | L |
폭 | 11 " |
원산지 | 중국 |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
7015YS-2XL | 45-48 " | 2XL | ₩ 125,618 | RFQ
|
7015YS-3XL | 48-51 " | 3XL | ₩ 140,687 | RFQ
|
7015YS-4XL | 51-54 " | 4XL | ₩ 150,334 | RFQ
|
7015YS-5XL | 55-58 " | 5XL | ₩ 156,061 | RFQ
|
7015YS-M | 36-39 " | M | ₩ 133,483 | RFQ
|
7015YS-XL | 42-45 " | XL | ₩ 125,618 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.