항목 | 작업복 |
발목 스타일 | 부착된 장화 |
클로저 유형 | 지퍼 |
칼라 타입 | 부착 후드 |
색상 | 백 |
커프 스타일 | 탄력있는 손목 |
높이 | 7.9 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | 5XL |
폭 | 9.8 " |
원산지 | 중국 |
모델 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2019 ~ 2XL | 7.5 " | 2XL | 9.1 " | ₩ 81,378 | RFQ
|
2019 ~ 3XL | 7.9 " | 3XL | 9.4 " | ₩ 81,378 | RFQ
|
2019 ~ 4XL | 7.9 " | 4XL | 9.4 " | ₩ 81,378 | RFQ
|
2019-L | 7.5 " | L | 9.1 " | ₩ 81,378 | RFQ
|
2019-XL | 7.5 " | XL | 9.1 " | ₩ 81,378 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.